Beli huruf ketok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  2. TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  3. KRISBOW Ketok Huruf
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Ketok Huruf
    Deskripsi:
    Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Punch Letter
    • Material: Steel
  4. TRUSCO Hand-Made Rose Stamp Number
    56%
    Mulai

    Rp48.900

    TRUSCO Hand-Made Rose Stamp Number
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S45C) tip quenching
  5. KUKKO Huruf Ketok
    Mulai

    Rp999.900

    KUKKO Huruf Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  6. KUKKO Angka Ketok
    Mulai

    Rp359.900

    KUKKO Angka Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  7. allsafe Safety Back Support with Adjustable Suspender
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    allsafe Safety Back Support with Adjustable Suspender
    Deskripsi:
    This lumbar belt is of simple design and is designed to provide support to the lower back and abdomen through four whales that exert an adequate pressure and resistance that reduce the possibility of damage to the back when performing specific jobs and postures.
  8. monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    atribut:
    • Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
    • Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
    • Caster diameter ( phi mm): 75
    • Shelf number: Four
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
    • Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
    • Load Capacity (kg): 115
    • Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
    • The top plate load capacity (kg): 35
  9. TRUSCO Number Marking Punch Set
    63%
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
  10. KRISBOW Ketok Angka
    Mulai

    Rp44.900

    KRISBOW Ketok Angka
    Deskripsi:
    Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
  11. TRUSCO Number Punch Set
    65%
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Number Punch Set
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
  12. monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)
    Mulai

    Rp4.399.900

    monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)
    Deskripsi:
    It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.
    atribut:
    • Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
    • Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
    • Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
    • Character Height (mm): 5
    • Hex Width Across (mm): 3
    • Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
  13. Senator Letter Punches
    Mulai

    Rp1.299.900

    Senator Letter Punches
    Deskripsi:
    - Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
  14. Zeki Letter Stamp Punch
    Mulai

    Rp189.900

    Zeki Letter Stamp Punch
    Deskripsi:
    -Alat ketok huruf atau letter punch-Pengaplikasian : otomotif (memperbaiki no mesin), industri kerajinan (nulis nama di perhiasan), dll-Menggunakan letter punch tidak hanya akan membuat para pekerja lebih mudah dalam memberikan stamp huruf, tetapi juga memberikan hasil yang lebih rapi dan waktu pengerjaannya pun lebih cepat.
  15. GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp109.900

    GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyester
    • Suspenders (inch): 1-1/2
    • Suspenders Material: Tali Elastis
  16. TRUSCO Hand-made rose stamp Number
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Hand-made rose stamp Number
    Deskripsi:
    Usage:Work material: iron, light metal. Modification and creation of the thread of the coarse
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S45C) tip quenching
    • Weight (g): 180
    • Minimum Dimension (mm): 10
Daftar Harga huruf ketok Terbaru October 2026
TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Rp159.900
TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Rp53.900
KRISBOW Ketok HurufRp409.900
TRUSCO Hand-Made Rose Stamp NumberRp48.900
KUKKO Huruf KetokRp999.900
JETJO TOOLS Huruf KetokRp149.900
Wipro Ketok Huruf Set A-Z Cover BiruRp109.900
KUKKO Angka KetokRp359.900
allsafe Safety Back Support with Adjustable SuspenderRp159.900
monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait